Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; Y2; 10nF; 250VAC; Rastermaß: 15,2mm; ±20%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; Y2; 10nF; 250VAC; Rastermaß: 15,2mm; ±20%; THT
Kondensator: Papier; Y2; 10nF; 250VAC; Rastermaß: 15,2mm; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PME271Y510MR19T0
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271Y510MR19T0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Papierkondensator
papierkondensator 10nf
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15,2mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18,5x5,2x10,5mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 10nF
Impulsresistenz: 1,4kV/μs
Verpackungs-Art: Band
Herstellerserie: PME271Y
Kondensator-Art: Y2
Alias: P271QE103M250L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.