Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; Y2; 2,2nF; 250VAC; Rastermaß: 10,2mm; ±20%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; Y2; 2,2nF; 250VAC; Rastermaß: 10,2mm; ±20%; THT
Kondensator: Papier; Y2; 2,2nF; 250VAC; Rastermaß: 10,2mm; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PME271Y422MR19T0
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271Y422MR19T0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Papierkondensator
papierkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10,2mm
Betriebstemperatur: -40...100°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13,5x3,9x7,5mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 2,2nF
Impulsresistenz: 2kV/μs
Verpackungs-Art: Band
Herstellerserie: PME271Y
Kondensator-Art: Y2
Alias: P271HE222M250L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,874*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 700 Stück (ab € 0,57982* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 478,513*
€ 569,43047
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 470,736*
€ 560,17584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 440,405*
€ 524,08195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 429,996*
€ 511,69524
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 405,874*
€ 482,99006
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.