Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; X2; 330nF; 275VAC; Rastermaß: 25,4mm; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; X2; 330nF; 275VAC; Rastermaß: 25,4mm; ±10%; THT
Kondensator: Papier; X2; 330nF; 275VAC; Rastermaß: 25,4mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PME271M633KR30
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271M633KR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 25,4mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 30,5x12,1x19mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 0,33µF
Impulsresistenz: 400V/μs
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: PME271M
Kondensator-Art: X2
Alias: P276EJ334K275A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,24*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,52*
€ 4,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.