Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; X1; 150nF; 300VAC; 25,4mm; ±10%; THT; PME271E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; X1; 150nF; 300VAC; 25,4mm; ±10%; THT; PME271E
Kondensator: Papier; X1; 150nF; 300VAC; 25,4mm; ±10%; THT; PME271E
Artikel-Nr.:
     2805-PME271E615KR30
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271E615KR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Papierkondensator
entstörkondensator x1 0,15µf
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 25,4mm
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 300V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 0,15µF
Herstellerserie: PME271E
Kondensator-Art: X1
Alias: P277EE154K300A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.