Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Papier; X2; 68nF; 660VAC; 25,4mm; ±20%; THT; PME264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Papier; X2; 68nF; 660VAC; 25,4mm; ±20%; THT; PME264
Kondensator: Papier; X2; 68nF; 660VAC; 25,4mm; ±20%; THT; PME264
Artikel-Nr.:
     2805-PME264NE5680MR30
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME264NE5680MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 25,4mm
Toleranz: ±20%
Max. Betriebsspannung: 1,5kV DC;660V AC
Kondensator-Typ: Papier
Fassungsvermögen: 68nF
Herstellerserie: PME264
Kondensator-Art: X2
Alias: P264EJ683M660A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 4,88*
1 Tag
25
€ 14,99*
ab € 1,76*
€ 6,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.