Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 24VDC; 60x60x38mm; 70,5m3/h; 47dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 60x60x38mm; 70,5m3/h; 47dBA; kugelförmig
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 60x60x38mm; 70,5m3/h; 47dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-PMD2406PMB3AR
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PMD2406PMB3-A(2).R.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 0,22A
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 10...27,6V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 60x60x38mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 70,5m3/h
Statischer Druck: 13,45mm H2O
Lärmbelastung: 47dBA
Drehzahl: 6000Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 5,3W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Ausgangssignal: Typ R
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.