Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 120x120x38mm; 322,8m3/h; 54dBA; L: 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 120x120x38mm; 322,8m3/h; 54dBA; L: 300mm
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 120x120x38mm; 322,8m3/h; 54dBA; L: 300mm
Artikel-Nr.:
     2805-PMD1212PMB1A
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PMD1212PMB1-A(2).GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 1,6A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 6,5...13,8V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 120x120x38mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 322,8m3/h
Statischer Druck: 16,5mm H2O
Lärmbelastung: 54dBA
Drehzahl: 4200 (±10%)Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 19,2W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,98*
€ 24,95*
Frei Haus
ab € 36,42*
€ 50,57*
€ 8,95*
ab € 37,94*
€ 68,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
PEL 230/12-2
ab € 52,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.