Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 70x70x25mm; 67,96m3/h; 39dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PMD1207PTB3A
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PMD1207PTB3-A P/N:(2).GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 0,24A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 6...13,8V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 70x70x25mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 67,96m3/h
Statischer Druck: 6,35mm H2O
Lärmbelastung: 39dBA
Drehzahl: 4200 (±15%)Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 2,9W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 3m
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.