Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 60x60x25mm; 61,2m3/h; 43dBA; Vapo; L: 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 60x60x25mm; 61,2m3/h; 43dBA; Vapo; L: 300mm
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 60x60x25mm; 61,2m3/h; 43dBA; Vapo; L: 300mm
Artikel-Nr.:
     2805-PMD1206PTV1A
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PMD1206PTV1A.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 0,357A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 6...13,8V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 60x60x25mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: E
Lager-Art: Vapo
Lüfterleistung: 61,2m3/h
Statischer Druck: 13,7mm H2O
Lärmbelastung: 43dBA
Drehzahl: 6900 (±10%)Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 4,3W
Leitungsgröße: 26AWG
Leitungslänge: 0,3m
Passendes Zubehör: SRF4-30
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.