Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; blower; 12VDC; 97,2x94,4x33mm; 38,06m3/h; 50dBA; 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PMB1297PYB3-AY
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PMB1297PYB3-AY P/N:(2).GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 0,3A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 6...12V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 97,2x94,4x33mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 38,06m3/h
Statischer Druck: 10,92mm H2O
Lärmbelastung: 50dBA
Drehzahl: 2700 (±10%)Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 3,6W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 3m
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: blower
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.