Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; blower; 12VDC; 120x120x32mm; 61m3/h; 53,8dBA; L: 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; blower; 12VDC; 120x120x32mm; 61m3/h; 53,8dBA; L: 300mm
Lüfter: DC; blower; 12VDC; 120x120x32mm; 61m3/h; 53,8dBA; L: 300mm
Artikel-Nr.:
     2805-PMB1212PLB2AF
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PMB1212PLB2-A(2).F.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 0,82A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 6...13,8V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 120x120x32mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 61m3/h
Statischer Druck: 22,6mm H2O
Lärmbelastung: 53,8dBA
Drehzahl: 2500 (±10%)Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 9,8W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Ausgangssignal: Typ F
Lüfter-Art: blower
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.