Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; ±20%; 14x11,5x6,73mm; -55÷125°C; Anz.Wicklg: 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; ±20%; 14x11,5x6,73mm; -55÷125°C; Anz.Wicklg: 2
Drossel: Draht; SMD; ±20%; 14x11,5x6,73mm; -55÷125°C; Anz.Wicklg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-PM3604-5-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PM3604-5-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 14x11,5x6,73mm
Drossel-Typ: Draht
Anzahl der Wicklungen: 2
Serieninduktivität: 20µH
Induktivität parallel: 5µH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,552*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,86388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 421,552*
€ 501,64688
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 408,512*
€ 486,12928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 382,30*
€ 454,937
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 370,02*
€ 440,3238
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 345,552*
€ 411,20688
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.