Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; ±20%; 14x11,5x6,73mm; -55÷125°C; Anz.Wicklg: 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; ±20%; 14x11,5x6,73mm; -55÷125°C; Anz.Wicklg: 2
Drossel: Draht; SMD; ±20%; 14x11,5x6,73mm; -55÷125°C; Anz.Wicklg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-PM3604-33-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PM3604-33-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 14x11,5x6,73mm
Drossel-Typ: Draht
Anzahl der Wicklungen: 2
Serieninduktivität: 132µH
Induktivität parallel: 33µH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,88295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 409,44*
€ 487,2336
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 399,732*
€ 475,68108
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 383,18*
€ 455,9842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 375,62*
€ 446,9878
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 353,18*
€ 420,2842
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.