Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; ±20%; 11,5x9x5,72mm; -55÷125°C; Anz.Wicklg: 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; ±20%; 11,5x9x5,72mm; -55÷125°C; Anz.Wicklg: 2
Drossel: Draht; SMD; ±20%; 11,5x9x5,72mm; -55÷125°C; Anz.Wicklg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-PM3602-250-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PM3602-250-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 11,5x9x5,72mm
Drossel-Typ: Draht
Anzahl der Wicklungen: 2
Serieninduktivität: 1000µH
Induktivität parallel: 250µH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,952*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,84988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 402,432*
€ 478,89408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 401,392*
€ 477,65648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 381,612*
€ 454,11828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 368,472*
€ 438,48168
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 339,952*
€ 404,54288
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.