Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Peltier; 7,6V; 6A; 40x20x3,9mm; 42W; Al2O3; 16AWG; L: 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Peltier; 7,6V; 6A; 40x20x3,9mm; 42W; Al2O3; 16AWG; L: 150mm
Modul: Peltier; 7,6V; 6A; 40x20x3,9mm; 42W; Al2O3; 16AWG; L: 150mm
Artikel-Nr.:
     2805-PM-40X40-42
Hersteller:
     STONECOLD
Herst.-Nr.:
     TEC1-06306
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: STONECOLD
Betriebstemperatur: max. 80°C
Widerstand: 0,95Ω
Max. Betriebsspannung: 7,6V
Material: Al2O3
Äußere Abmessungen: 40x20x3,9mm
Kontaktmaterial: BiSn
Leitungsgröße: 16AWG
Leitungslänge: 0,15m
Material für Leitungsisolation: PTFE
Betriebsstrom max.: 6A
Max. Menge der abgeführten Wärme: 42W
Temperaturunterschied max.: 63°C
Modul-Typ: Peltier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.