Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Peltier; 15,4V; 4A; 40x40x4,7mm; 33,4W; Al2O3; 20AWG; L: 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Peltier; 15,4V; 4A; 40x40x4,7mm; 33,4W; Al2O3; 20AWG; L: 150mm
Modul: Peltier; 15,4V; 4A; 40x40x4,7mm; 33,4W; Al2O3; 20AWG; L: 150mm
Artikel-Nr.:
     2805-PM-40X40-33.4
Hersteller:
     STONECOLD
Herst.-Nr.:
     TEC1-12704
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: STONECOLD
Betriebstemperatur: max. 80°C
Widerstand: 2,85Ω
Max. Betriebsspannung: 15,4V
Material: Al2O3
Äußere Abmessungen: 40x40x4,7mm
Kontaktmaterial: BiSn
Leitungsgröße: 20AWG
Leitungslänge: 0,15m
Material für Leitungsisolation: PTFE
Betriebsstrom max.: 4A
Max. Menge der abgeführten Wärme: 33,4W
Temperaturunterschied max.: 66°C
Modul-Typ: Peltier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.