Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Peltier; 14,6V; 4,3A; 30x30x3,3mm; 36W; Al2O3; 16AWG; L: 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Peltier; 14,6V; 4,3A; 30x30x3,3mm; 36W; Al2O3; 16AWG; L: 150mm
Modul: Peltier; 14,6V; 4,3A; 30x30x3,3mm; 36W; Al2O3; 16AWG; L: 150mm
Artikel-Nr.:
     2805-PM-30X30-36
Hersteller:
     STONECOLD
Herst.-Nr.:
     TES1-12704
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: STONECOLD
Betriebstemperatur: max. 138°C
Widerstand: 3,1Ω
Max. Betriebsspannung: 14,6V
Material: Al2O3
Äußere Abmessungen: 30x30x3,3mm
Kontaktmaterial: BiSn
Leitungsgröße: 16AWG
Leitungslänge: 0,15m
Material für Leitungsisolation: PTFE
Betriebsstrom max.: 4,3A
Max. Menge der abgeführten Wärme: 36W
Temperaturunterschied max.: 68°C
Modul-Typ: Peltier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.