Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Peltier; 2V; 8,5A; 15x15x3,7mm; 9,5W; Al2O3; 16AWG; L: 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Peltier; 2V; 8,5A; 15x15x3,7mm; 9,5W; Al2O3; 16AWG; L: 150mm
Modul: Peltier; 2V; 8,5A; 15x15x3,7mm; 9,5W; Al2O3; 16AWG; L: 150mm
Artikel-Nr.:
     2805-PM-15X15-9.5
Hersteller:
     STONECOLD
Herst.-Nr.:
     TEC1-01708
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: STONECOLD
Betriebstemperatur: max. 138°C
Widerstand: 0,24Ω
Max. Betriebsspannung: 2V
Material: Al2O3
Äußere Abmessungen: 15x15x3,7mm
Kontaktmaterial: BiSn
Leitungsgröße: 16AWG
Leitungslänge: 0,15m
Material für Leitungsisolation: PTFE
Betriebsstrom max.: 8,5A
Max. Menge der abgeführten Wärme: 9,5W
Temperaturunterschied max.: 68°C
Modul-Typ: Peltier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.