Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Modul; 8,25W; 120÷370VDC; 85÷264VAC; OUT: 1; 2,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; Modul; 8,25W; 120÷370VDC; 85÷264VAC; OUT: 1; 2,5A
Netzteil: Impuls; Modul; 8,25W; 120÷370VDC; 85÷264VAC; OUT: 1; 2,5A
Artikel-Nr.:
     2805-PM-10-3.3
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PM-10-3.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Platinen Netzteil
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MEAN WELL
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leistung: 8,25W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 70x50x22,7mm
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 2,5A
Anwendung: medizinische Anwendungen
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 66%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: PM-10
Gehäuse-Art: 949A
Netzteil-Art: Modul
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,5W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.