Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3,1A; R: 22,1mΩ; SMD; 80VDC; Z: 500Ω; 10MHz; 5x5x5mm; Drossel: Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLT5BPH5013R1SNL
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     PLT5BPH5013R1SNL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -55...150°C
Widerstand: 22,1mΩ
Gehäuseabmessungen: 5x5x5mm
Betriebsspannung: 80V DC
Impedanz: 500Ω
Betriebsstrom: 3,1A
Drossel-Typ: Draht
Testfrequenz: 10MHz
Herstellerserie: PLT5B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.