Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3,7A; R: 14,3mΩ; SMD; 80VDC; Z: 300Ω; 10MHz; 5x5x5mm; Drossel: Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3,7A; R: 14,3mΩ; SMD; 80VDC; Z: 300Ω; 10MHz; 5x5x5mm; Drossel: Draht
3,7A; R: 14,3mΩ; SMD; 80VDC; Z: 300Ω; 10MHz; 5x5x5mm; Drossel: Draht
Artikel-Nr.:
     2805-PLT5BPH3013R7SNL
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     PLT5BPH3013R7SNL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -55...150°C
Widerstand: 14,3mΩ
Gehäuseabmessungen: 5x5x5mm
Betriebsspannung: 80V DC
Impedanz: 300Ω
Betriebsstrom: 3,7A
Drossel-Typ: Draht
Testfrequenz: 10MHz
Herstellerserie: PLT5B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.