Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10A; R: 4,1mΩ; SMD; 100VDC; Z: 500Ω; 10MHz; 12,9x6,6x9,4mm; 9uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLT10HH501100PNL
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     PLT10HH501100PNL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -55...105°C
Widerstand: 4,1mΩ
Gehäuseabmessungen: 12,9x6,6x9,4mm
Betriebsspannung: 100V DC
Impedanz: 500Ω
Betriebsstrom: 10A
Induktivität: 9µH
Drossel-Typ: Draht
Testfrequenz: 10MHz
Herstellerserie: PLT10H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.