Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18A; R: 1,8mΩ; SMD; 300VDC; Z: 45Ω; 10MHz; 12,9x6,6x9,4mm; 800nH


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PLT10HH450180PNL
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     PLT10HH450180PNL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 1,8mΩ
Gehäuseabmessungen: 12,9x6,6x9,4mm
Betriebsspannung: 300V DC
Impedanz: 45Ω
Betriebsstrom: 18A
Induktivität: 0,8µH
Drossel-Typ: Draht
Testfrequenz: 10MHz
Herstellerserie: PLT10H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.