Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10A; R: 4,1mΩ; SMD; 100VDC; Z: 400Ω; 10MHz; 12,9x6,6x9,4mm; 6uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10A; R: 4,1mΩ; SMD; 100VDC; Z: 400Ω; 10MHz; 12,9x6,6x9,4mm; 6uH
10A; R: 4,1mΩ; SMD; 100VDC; Z: 400Ω; 10MHz; 12,9x6,6x9,4mm; 6uH
Artikel-Nr.:
     2805-PLT10HH401100PNL
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     PLT10HH401100PNL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 4,1mΩ
Gehäuseabmessungen: 12,9x6,6x9,4mm
Betriebsspannung: 100V DC
Impedanz: 400Ω
Betriebsstrom: 10A
Induktivität: 6µH
Drossel-Typ: Draht
Testfrequenz: 10MHz
Herstellerserie: PLT10H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.