Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15A; R: 2,3mΩ; SMD; 300VDC; Z: 100Ω; 10MHz; 12,9x6,6x9,4mm; 2uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15A; R: 2,3mΩ; SMD; 300VDC; Z: 100Ω; 10MHz; 12,9x6,6x9,4mm; 2uH
15A; R: 2,3mΩ; SMD; 300VDC; Z: 100Ω; 10MHz; 12,9x6,6x9,4mm; 2uH
Artikel-Nr.:
     2805-PLT10HH101150PNL
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     PLT10HH101150PNL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 2,3mΩ
Gehäuseabmessungen: 12,9x6,6x9,4mm
Betriebsspannung: 300V DC
Impedanz: 100Ω
Betriebsstrom: 15A
Induktivität: 2µH
Drossel-Typ: Draht
Testfrequenz: 10MHz
Herstellerserie: PLT10H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.