Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; 3A; 50VDC; 30mΩ; THT; 14x13x8mm; 20uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; 3A; 50VDC; 30mΩ; THT; 14x13x8mm; 20uH
Drossel: Draht; 3A; 50VDC; 30mΩ; THT; 14x13x8mm; 20uH
Artikel-Nr.:
     2805-PLT09HN2003R0P1B
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     PLT09HN2003R0P1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 30mΩ
Gehäuseabmessungen: 14x13x8mm
Betriebsspannung: 50V DC
Betriebsstrom: 3A
Induktivität: 20µH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: PLT09H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.