Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; Pos: 2; 0,01A/5VDC; SMD; Fehlen; -10÷70°C; PLSJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; Pos: 2; 0,01A/5VDC; SMD; Fehlen; -10÷70°C; PLSJ
Mikroschalter TACT; Pos: 2; 0,01A/5VDC; SMD; Fehlen; -10÷70°C; PLSJ
Artikel-Nr.:
     2805-PLSJ1
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     PLSJ 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 5vdc
Hersteller: KNITTER-SWITCH
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Ausgangsraster: 1,5mm
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäuseabmessungen: 11,3x9,3x2,55mm
Ausgänge: Lötpunkte
Gehäuse-Material: PPS
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,01A / 5V DC
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: braun
Herstellerserie: PLSJ
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.