Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plane; L: 8m; B: 6m; Polyethylen; transparent; mit Metallösen; 48m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PL.07-06-0608
Hersteller:
     PLAST
Herst.-Nr.:
     07-06-0608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Hersteller: PLAST
Farbe: transparent
Breite: 6m
Material: Polyethylen
Länge: 8m
Anwendung: Bauwesen
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Wasser;Pilze und Schimmel
Lager Zubehör-Typ: Plane
Ausführung: mit Metallösen
Massenbelegug: 100g/m2
Auftauchen: 48m2
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.