Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plane; L: 8m; B: 5m; Polyethylen; silber; mit Metallösen; 110g/m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plane; L: 8m; B: 5m; Polyethylen; silber; mit Metallösen; 110g/m2
Plane; L: 8m; B: 5m; Polyethylen; silber; mit Metallösen; 110g/m2
Artikel-Nr.:
     2805-PL.07-03-0508
Hersteller:
     AGRO-LAND
Herst.-Nr.:
     07-03-0508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Hersteller: AGRO-LAND
Farbe: silber
Breite: 5m
Material: Polyethylen
Länge: 8m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Wasser;Pilze und Schimmel
Lager Zubehör-Typ: Plane
Ausführung: mit Metallösen
Massenbelegug: 110g/m2
Auftauchen: 40m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.