Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plane; L: 3m; B: 2m; Polyethylen; silber; mit Metallösen; 110g/m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PL.07-03-0203
Hersteller:
     AGRO-LAND
Herst.-Nr.:
     07-03-0203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Hersteller: AGRO-LAND
Farbe: silber
Breite: 2m
Material: Polyethylen
Länge: 3m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Wasser;Pilze und Schimmel
Lager Zubehör-Typ: Plane
Ausführung: mit Metallösen
Massenbelegug: 110g/m2
Auftauchen: 6m2
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.