Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plane; L: 18m; B: 12m; Polyethylen; blau; mit Metallösen; 50g/m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plane; L: 18m; B: 12m; Polyethylen; blau; mit Metallösen; 50g/m2
Plane; L: 18m; B: 12m; Polyethylen; blau; mit Metallösen; 50g/m2
Artikel-Nr.:
     2805-PL.07-01-1218
Hersteller:
     AGRO-LAND
Herst.-Nr.:
     07-01-1218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Hersteller: AGRO-LAND
Farbe: blau
Breite: 12m
Material: Polyethylen
Länge: 18m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Wasser;Pilze und Schimmel
Lager Zubehör-Typ: Plane
Ausführung: mit Metallösen
Massenbelegug: 50g/m2
Auftauchen: 216m2
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.