Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plane; L: 10m; B: 6m; Polyethylen; blau; mit Metallösen; 50g/m2; 60m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plane; L: 10m; B: 6m; Polyethylen; blau; mit Metallösen; 50g/m2; 60m2
Plane; L: 10m; B: 6m; Polyethylen; blau; mit Metallösen; 50g/m2; 60m2
Artikel-Nr.:
     2805-PL.07-01-0610
Hersteller:
     AGRO-LAND
Herst.-Nr.:
     07-01-0610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Hersteller: AGRO-LAND
Farbe: blau
Breite: 6m
Material: Polyethylen
Länge: 10m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Wasser;Pilze und Schimmel
Lager Zubehör-Typ: Plane
Ausführung: mit Metallösen
Massenbelegug: 50g/m2
Auftauchen: 60m2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.