Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer; 0÷200mbar; LCD; ±0,3%; Schnittstelle: USB; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manometer; 0÷200mbar; LCD; ±0,3%; Schnittstelle: USB; Bel: ja
Manometer; 0÷200mbar; LCD; ±0,3%; Schnittstelle: USB; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P5144
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 5144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdruckmanometer
Differenzdruckmesser
Differenzdruckmessgerät
Einbau-Differenzdruckmessgerät
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Schnittstelle: USB
Beleuchtung: ja
Messeinheit: bar;in H2O;in Hg;kPa;mm Hg;psi;mbar;kg/cm2;cm H2O;ft H2O;ozin2
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;MIN/MAX/AVG Funktion
Messgeräte-Typ: Manometer
Druckmessbereich: 0...200mbar
Messung: Drücke;Druckunterschied
Typ des Messgeräts: differenziell
Genauigkeit der Druckmessung: ±0,3%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 107,05*
€ 133,82*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 111,15*
€ 141,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.