Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmesser; 40/400/4000/40000/400000lx,40/400/4k/40kfc; 3%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtmesser; 40/400/4000/40000/400000lx,40/400/4k/40kfc; 3%
Lichtmesser; 40/400/4000/40000/400000lx,40/400/4k/40kfc; 3%
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P5086
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 5086
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Messgenauigkeit: 3%
Messeinheit: Lux;Footcandle
Messwertspeicher: 99
Messbereich: 40/400/4000/40000/400000lx;40/400/4k/40kfc
Abmessungen: 58x160x27mm
Standardausstattung: Schutzhülle
Messgerät-Eigenschaften: MIN/MAX/AVG Funktion;HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige)
Messgeräte-Typ: Lichtmesser
Abtasten: 2,5x/s
Messung: Beleuchtungsstärken
Gemessenen Lichts-Art: Standard
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x3
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern (3999)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 86,00*
€ 107,50*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 89,26*
€ 111,35*
Frei Haus
ab € 90,95*
€ 112,36*
€ 3,50*
ab € 89,92*
€ 112,56*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 90,22*
€ 116,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.