Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RC Messbrücke; LCD; (5999); Genau.Messung C: ±(3%+3digit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RC Messbrücke; LCD; (5999); Genau.Messung C: ±(3%+3digit)
RC Messbrücke; LCD; (5999); Genau.Messung C: ±(3%+3digit)
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P3710
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 3710
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR44 1,5V x2
Abmessungen: 181x35x20mm
Standardausstattung: Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: RC Messbrücke
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<30Ω
Messung: Kapazität;Widerstandsfähigkeit;Stetigkeit
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ
Kapazitätsmessbereich: 600nF;6µF;60µF;6nF;60nF;600µF;6mF;60mF
Diodentest: 1mA @2,8V
Batterie/Akku: Batterie LR44 1,5V x2
Parameter anzeigen: (5999)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1,2%+2 digit)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 34,58*
€ 51,21*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 38,39*
€ 51,23*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 39,31*
€ 57,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.