Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 128kBRAM,512kBFLASH; LQFP100; KINETIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; 128kBRAM,512kBFLASH; LQFP100; KINETIS
IC: ARM Mikrocontroller; 128kBRAM,512kBFLASH; LQFP100; KINETIS
Artikel-Nr.:
     2805-PK20N512VLL100
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PK20N512VLL100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: NXP (FREESCALE)
Montage: SMD
Frequenz max.: 100MHz
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;CAN;IrDA;USB OTG;SDHC
Auflösung des Umwandlers: 16bit
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 66
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: LPC
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: KINETIS
Speicher: 512kB FLASH;128kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.