Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 64kBRAM,256kBFLASH; LQFP144; KINETIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; 64kBRAM,256kBFLASH; LQFP144; KINETIS
IC: ARM Mikrocontroller; 64kBRAM,256kBFLASH; LQFP144; KINETIS
Artikel-Nr.:
     2805-PK10X256VLQ100
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PK10X256VLQ100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: NXP (FREESCALE)
Montage: SMD
Frequenz max.: 100MHz
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;CAN;IrDA;SDHC
Auflösung des Umwandlers: 16bit
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 104
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: LPC
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: KINETIS
Speicher: 256kB FLASH;64kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.