Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 5,89÷6,51V; 24W; doppelt,gemeinsame Anode


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PJMBZ6V2A-AU-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PJMBZ6V2A-AU_R1_007A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 3V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Durchbruchspannung: 5,89...6,51V
Leck strom: 0,5µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 24W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0579*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,153*
€ 1,37207
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,814*
€ 0,96866
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,709*
€ 0,84371
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3869*
€ 0,46041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.