Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 11,4÷12,6V; 40W; doppelt,gemeinsame Anode


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PJMBZ12A-AU-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PJMBZ12A-AU_R1_007A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 8,5V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Durchbruchspannung: 11,4...12,6V
Leck strom: 0,2µA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 40W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0581*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1655*
€ 1,38695
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8228*
€ 0,97913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7055*
€ 0,83955
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3827*
€ 0,45541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1439*
€ 0,17124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.