Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 450VDC; Ø16x20mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 450VDC; Ø16x20mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 450VDC; Ø16x20mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-PJ2W220MNN1620
Hersteller:
     elite
Herst.-Nr.:
     PJ2W220MNN1620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: Elite
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -25...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø16x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 450V DC
Lebensdauer: 10000h
Kondensatorenserie: PJ
Betriebsstrom: 0,29A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.