Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 10mH; 390mA; 10,5Ω; ±20%; 18,7x15,2x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 10mH; 390mA; 10,5Ω; ±20%; 18,7x15,2x12mm
Drossel: Ferrit; SMD; 10mH; 390mA; 10,5Ω; ±20%; 18,7x15,2x12mm
Artikel-Nr.:
     2805-PISTHV-103M-04
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     PISTHV-103M-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 10mh
smd drossel
Hersteller: FASTRON
Montage: SMD
Widerstand: 10,5Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18,7x15,2x12mm
Betriebsstrom: 0,39A
Induktivität: 10mH
Drossel-Typ: Ferrit
Herstellerserie: PISTHV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.