Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 10mH; 170mA; 23,3Ω; ±20%; 13x9,55x8mm; PISPHV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; SMD; 10mH; 170mA; 23,3Ω; ±20%; 13x9,55x8mm; PISPHV
Drossel: Ferrit; SMD; 10mH; 170mA; 23,3Ω; ±20%; 13x9,55x8mm; PISPHV
Artikel-Nr.:
     2805-PISPHV-103M-04
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     PISPHV-103M-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 10mh
smd drossel
Hersteller: FASTRON
Montage: SMD
Widerstand: 23,3Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13x9,55x8mm
Betriebsstrom: 0,17A
Induktivität: 10mH
Drossel-Typ: Ferrit
Herstellerserie: PISPHV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,86356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 269,33*
€ 320,5027
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 265,94*
€ 316,4686
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 234,09*
€ 278,5671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 230,94*
€ 274,8186
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 215,89*
€ 256,9091
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.