Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Intel® Pentium® N4200; 100x72mm; 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einplatinencomputer; Intel® Pentium® N4200; 100x72mm; 12VDC
Einplatinencomputer; Intel® Pentium® N4200; 100x72mm; 12VDC
Artikel-Nr.:
     2805-PICO-APL1-A10-F001
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     PICO-APL1-A10-F001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: USB 2.0;RJ45;RS232;HDMI;LVDS;mSATA;RS-232/422/485;SATA3;USB 3.2 Gen 1 x2;miniCard
Versorgungsspannung: 12V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Frequenz: 2,5GHz
Setinhalt: Einplatinencomputer
Schnittstelle: I2C;SMBus;Line-out
Speicher-Art: DDR3L
Abmessungen: 100x72mm
Herstellerserie: PICO board
Architektur-Art: x86-64
Prozessor: Intel® Pentium® N4200
Anzahl der Kerne: 4
Batterie/Akku: Batterie Li-Mn CR2032 3V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,60*
€ 320,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,82*
€ 315,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,73*
€ 309,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,10*
€ 301,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,46*
€ 277,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.