Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X1; PHE845; 330nF; 31,5x19x29mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X1; PHE845; 330nF; 31,5x19x29mm; THT
Kondensator: Polypropylen; X1; PHE845; 330nF; 31,5x19x29mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PHE845VF6330MR06L2
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE845VF6330MR06L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 31,5x19x29mm
Max. Betriebsspannung: 1,5kV DC;760V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,33µF
Impulsresistenz: 100V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/105/56
Leitungslänge: 6mm
Herstellerserie: PHE845
Kondensator-Art: X1
Alias: F845FS334M760C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
468
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,35*
1 Tag
803
1
€ 14,99*
ab € 1,83*
€ 5,85*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 6,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 117 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.