Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X1; PHE844; 2,2uF; 41x21x38mm; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X1; PHE844; 2,2uF; 41x21x38mm; THT; ±20%
Kondensator: Polypropylen; X1; PHE844; 2,2uF; 41x21x38mm; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-PHE844RR7220MR30L2
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE844RR7220MR30L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 41x21x38mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;480V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 2,2µF
Impulsresistenz: 100V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/105/56
Leitungslänge: 6mm
Herstellerserie: PHE844
Kondensator-Art: X1
Alias: F844RP225M440ALW0L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 84 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.