Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X1; PHE844; 470nF; 31,5x14,5x24,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X1; PHE844; 470nF; 31,5x14,5x24,5mm
Kondensator: Polypropylen; X1; PHE844; 470nF; 31,5x14,5x24,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-PHE844RF6470MR06L2
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE844RF6470MR06L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 31,5x14,5x24,5mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;480V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Impulsresistenz: 100V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/105/56
Leitungslänge: 6mm
Herstellerserie: PHE844
Kondensator-Art: X1
Alias: F844FM474M440C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 4,08*
2 Tage
153
€ 14,99*
ab € 1,69*
€ 6,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 153 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.