Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X1; PHE844; 330nF; 31,5x13,5x23mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X1; PHE844; 330nF; 31,5x13,5x23mm; THT
Kondensator: Polypropylen; X1; PHE844; 330nF; 31,5x13,5x23mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PHE844RF6330MR06L2
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE844RF6330MR06L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 31,5x13,5x23mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;480V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,33µF
Impulsresistenz: 100V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/105/56
Leitungslänge: 6mm
Herstellerserie: PHE844
Kondensator-Art: X1
Alias: F844FK334M440C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
684
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,01*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 4,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 171 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.