Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; 47nF; 4,5x10,5x13mm; THT; ±20%; 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; 47nF; 4,5x10,5x13mm; THT; ±20%; 10mm
Kondensator: Polypropylen; X2; 47nF; 4,5x10,5x13mm; THT; ±20%; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-PHE840MA5470MA02R1
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE840MA5470MA02R17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 4,5x10,5x13mm
Max. Betriebsspannung: 280V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 47nF
Kondensator-Art: X2
Alias: F840AH473M275A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,155*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,146*
€ 0,726*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,726*
€ 0,86394
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,452* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.