Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; 1,5uF; 15,5x24,5x26mm; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; 1,5uF; 15,5x24,5x26mm; THT; ±20%
Kondensator: Polypropylen; X2; 1,5uF; 15,5x24,5x26mm; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-PHE840ED7150MD19R0
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE840ED7150MD19R06L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
x2 entstörkondensator
entstörkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 15,5x24,5x26mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1,5µF
Kondensator-Art: X2
Alias: F840DY155M300C
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 300v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 176 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.