Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 10nF; 26x9x18,5mm; THT; ±5%; 22,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 10nF; 26x9x18,5mm; THT; ±5%; 22,5mm
Kondensator: Polypropylen; 10nF; 26x9x18,5mm; THT; ±5%; 22,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-PHE450XD5100J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE450XD5100JD15R06L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 26x9x18,5mm
Ausgangsmaße: L 18,5mm
Max. Betriebsspannung: 1kV AC;3kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 10nF
Impulsresistenz: 1,8kV/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Alias: F450DM103J3K0C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
308
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,38*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,04*
€ 3,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 308 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.